Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit de ragréage du sol CERAfix® 204-2
Ciment de ragréage présentant de très bonnes propriétés d'autolissage pour une épaisseur de couche de 1,5 à 15 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellentes propriétés d'écoulement
- Facile à appliquer
- Peut être pompé
Enduit hydraulique
- La surface est praticable et utilisable rapidement
- Peut être appliqué à hauteur de 1,5 à 15 mm en un seul processus
- Grain très fin
- Adapté aux roues pivotantes de chaise
Emissions extrêmement faibles
Certification EC1-Plus
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Testé conforme à la norme EN 13813
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C25
- Résistance à la flexion : F5
| Caractéristiques essentielles | Performances |
| Comportement au feu | A2fl |
| Résistance à la compression | C25 |
| Résistance à la flexion | F5 |
| Libération des substances corrosives | CT |
| Perméabilité à l'eau | NPD |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | NPD |
| Résistance à l'usure | NPD |
| Isolant contre les bruits d'impact | NPD |
| Absorption acoustique | NPD |
| Isolation thermique | NPD |
| Résistance chimique | NPD |
![]() | |
| 18 | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
| LE_05875200204_00_S_CF204 LEVELLING COMPOUND | |
| LE actuel : https://eshop.wuerth.de | |
| 0432 | |
| EN 13813:2002 | |
Pour le lissage, le remplissage et l'aplanissement des surfaces irrégulières du sol et des écarts par rapport aux tolérances dimensionnelles conformément à la norme DIN 18 202 en intérieur. Pour compenser le chauffage électrique au sol avant de poser une chape chaude ou des revêtements de sol en céramique, en marbre, en pierre naturelle et en PVC.
Convient aux plafonds en béton brut, aux sols en béton, aux chapes en sulfate de calcium et en ciment qui peuvent être chauffées, ainsi qu'aux chapes en asphalte coulé non chauffantes AS – IC 10, pour une épaisseur de couche maximale de 5 mm dans les caves et les greniers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!