Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit de ragréage du sol CERAfix® 200-2
Produit de nivellement de sol modifié par des polymères et contenant du ciment, de 3 à 20 mm sur des planchers en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très bon pouvoir couvrant
- Facile à appliquer
- Peut être pompé
Enduit hydraulique
- La surface est praticable et utilisable rapidement
- Peut être installé avec une épaisseur de couche de 3–20 mm en une seule étape
- L'utilisation de fibres fournit à la surface mise en œuvre une armature supplémentaire
- Emissions extrêmement faibles
- Adapté aux roues pivotantes de chaise
Emissions extrêmement faibles
Certification EC1-Plus
Testé conforme à la norme EN 13813
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C25
- Résistance à la flexion : F7
L'épaisseur de couche minimale sur les surfaces en bois est de 10 mm
| Comportement au feu | Bfl |
| Résistance à la compression | C25 |
| Résistance à la flexion | F7 |
| Libération des substances corrosives | CT |
| Perméabilité à l'eau | NPD |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | NPD |
| Résistance à l'usure | NPD |
| Isolant contre les bruits d'impact | NPD |
| Absorption acoustique | NPD |
| Isolation thermique | NPD |
| Résistance chimique | NPD |
![]() | |
| 18 | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau | |
| LE_05875200200_00_S_CF200 LEVELLING COMPOUND | |
| Caractéristiques essentielles | |
Pour le lissage, l'aplanissement et la mise à niveau des planchers en bois porteur, des parquets, des panneaux en bois aggloméré (V100, etc.), spécialement conçus pour aplanir les substrats liés au ciment et au sulfate de calcium dans les zones en intérieur. Pour l'aplanissement avant de poser de la céramique, du marbre, de la pierre naturelle, du PVC, des moquettes ou des chapes chaudes. Pour l'aplanissement des surfaces en tarmac fondu de catégorie de qualité IC10 jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!