Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Endoscope vidéo PRO Dual
Endoscope vidéo PRO Dual - 1
Endoscope vidéo PRO Dual - 2
Endoscope vidéo PRO Dual - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Endoscope vidéo PRO Dual

Pour une visualisation parfaite via l'enregistrement vidéo et/ou la capture d'images dans des endroits inaccessibles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Double caméra 4,9 mm avec vue frontale et latérale à 90° (ref. 071553 760)

  • Observation en temps réel via l'écran couleur TFT

  • Résolution 640 x 480 ppp

  • Enregistrement direct sur la carte SD de la console multifonction ; image au format JPG ou vidéo au format NTSC ou PAL

  • Qualité d'image optimale avec deux mini LED lumineuses avec atténuateur

  • Sonde avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure, pour protéger la caméra et la lentille

  • Une charge de deux heures seulement permet de bénéficier de quatre heures d'utilisation

  • Option de transmission via connexion USB

  • Connexion directe via jack AV et câble de connexion

  • Une variété de fonctions de zoom et d'options de réflexion d'image