Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Encolleuse
Encolleuse - 1
Encolleuse - 2
Encolleuse - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Encolleuse

Avec rouleau en polyuréthane

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour une application uniforme de la colle durant l'encollage des bords et des surfaces.

  • Permet de réaliser un gain de temps d'environ 30 % par rapport à une application au pinceau

  • Application de colle complètement uniforme et réglable

  • Application de la colle sans effort sur surfaces lisses et arrondies

  • Avec le rouleau en plastique ( non fourni dans le contenu de la livraison), il n'est pas nécessaire d'essuyer la colle sur les bords

  • Permet d'utiliser les colles à prise rapide sur de plus grandes surfaces


Peut être équipée de deux rouleaux d'application différents pour l'encollage des surfaces et l'encollage des bords


La largeur des rouleaux est de 125 mm, la largeur du rouleau en plastique interne est de 90 mm

Indication

Le réservoir d'alimentation doit être nettoyé à l'eau pendant les interruptions de travail prolongées.

Domaine d'application