Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 38 versions trouvées
Avec codage couleur
Gamme de longueurs, avec code couleur
PH C 6.3 (1/4)
PH filetage M5 mm
PH/cruciforme C 8.0 (5/16)
Pour chargeur pour vis en bande TBS-M
PH/cruciforme 10 mm
PH/Phillips 7 mm de diamètre
Pour tournevis de magasin de mécanique de précision
Encastrement transversal pour outils de vissage. Ajustement optimal avec des tolérances sous-dimensionnées/moins importantes
Accessoire compatible avec les visseuses à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light (références 5700 404 2/70 et 5700 504 2)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
PH C 6.3 (1/4")
PH/cruciforme C 8.0 (5/16")
Clé mâle 6 pans à rotule
Clé mâle 6 pans
Jeu de clés mâles 6 pans, tête hexagonale
Kit de clés mâles 6 pans 9 pièces
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif