Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout TX C 8.0 (5/16 pouce) avec trou
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Embout robuste pour la plupart des vis TX
- L'embout en acier assure une longévité accrue
- Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes
Embout pour outils manuels et machines-outils
- La queue hexagonale de 5/16 pouce s'adapte sur les tournevis porte embout avec mandrins, tournevis électriques et visseuses sans fil
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!