Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Embouts fins rigides en acier inoxydable
- Avec capuchon de protection d'embout, également pour tirer du courant sur chaque jambe IC (espacement de 2,54 mm)
- Tension nominale : 1 000 V CAT III
- Peut être fixé à tous les connecteurs de 4 mm à ressort
- Contenu de la livraison : un embout de test rouge et un embout de test noir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!