Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout de vissage à fente 1/4 pouce
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Embout robuste pour diverses applications
- L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants
- Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!