Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de base pour tirants, deux pièces
Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour une large gamme de situations d'installation grâce à une variété de possibilités de combinaison avec la plaque arrière correspondante
- Couvre les différentes exigences pour la dépose de charge ou l'espacement des trous de boulon en raison de géométries différentes
- Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes
- Convient également aux panneaux muraux avec un niveau d'installation préfabriqué et un espacement des trous de boulon plus grand associé
- Propriétés de traction élevées
Aucun endommagement des éléments muraux pendant le transport et réduction des risques de blessures causées par des pièces non saillantes
- Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive
- Montage final de l'élément de base à l'aide de vis pias® pour le raccordement à la plaque arrière et de goujons d'ancrage ou de vis à béton pour l'ancrage dans le sol sur le chantier
- Il est également possible de régler la hauteur facilement et rapidement sur le chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!