Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode à broches PinPuller® Power
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, incurvée pour les passages de roue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vaste gamme d'applications
- Marteau à inertie lourd
- Pièce d'extraction pour gabarit de redressement
- Barre d'extraction
Usage universel
Electrode à broches incurvée unique pour le redressement des passages de roue
- S'adapte à la tendance à l'adoption de surfaces larges et plates au niveau des passages de roue
- Le rayon de l'électrode s'adapte parfaitement à 95 % des passages de roue.
Répartition optimale de la puissance grâce aux nombreuses électrodes disposées sur 2 rangées à très faibles intervalles
Aucune bosse, aucun affaiblissement inutile de matériaux
Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broches peuvent être soudées plus de 1 000 fois
Efficace et économique
Le logement isolé de chaque électrode fait que seule une faible puissance de soudage est requise
Faible transfert de chaleur vers la tôle
Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion
Précieux gain de temps
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!