Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode de soudage spéciale blanche
Plus grande facilité de soudage dans des positions inhabituelles et pour le soudage à la racine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Revêtement de base, électrode spéciale CA/CC à base de craie, convient également au soudage sur des transformateurs de soudure miniatures
- Contrairement aux propriétés de soudure des électrodes à base de craie auparavant présentées comme des caractéristiques, le flux blanc spécial s'écoule en douceur et provoque seulement de légères pertes par éclaboussure.
- Joints de soudure sans encoches sur les soudures de filetage
- Texture de soudure uniforme
- Elimination facile des résidus
- Elimination facile des résidus
- Température de fonctionnement maximum 450 °C
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
- Adapté aux joints de soudure dans les constructions en acier, la fabrication de chaudières, la fabrication de conteneurs, la construction navale et l'ingénierie mécanique sur des aciers non alliés comme St. 33–St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38–GS 52, tôle de chaudière H I–H III, 17Mn4, aciers à grain fin StE. 26–StE. 36
- Peut être utilisé dans l'industrie et l'artisanat pour les soudures de montage, d'atelier et de réparation
- Compatible avec les matériaux de base : P235/S235-P355/S355, entre autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!