Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode de soudage Inox 2 violette
Particulièrement adapté à l'acier inoxydable A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Très grande facilité de soudage
- Texture de soudure lisse et uniforme
- Facilité d'amorçage
- Peu de projections
- Elimination facile des résidus
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
Pour le soudage de l'acier inoxydable et de l'acier coulé dans la construction automobile, la fabrication de conteneurs, la construction navale et la fabrication d'appareils. Convient aux matériaux de base 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!