Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Electrodes PinPuller®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrodes PinPuller®

Electrodes à souder à ressort dans un bloc de tiragepour un débosselage professionnel de la tôle brute

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Economique


Contrairement au systèmeà fil ondulé, les électrodes PinPuller® peuvent être soudées plus de 1 000 fois. Economies d'argent et de ressources



Rapide


Les électrodes PinPuller® peuvent être soudées deux fois plus rapidement que le fil ondulé : Gain de temps



Fonctionnelles


Le bloc de tirage, qui fonctionne de façon similaire à la griffe d'ours, redresse automatiquement les bosses : Débosselages professionnels



Répartition optimale des forces


Les électrodes à souder sont montées très proches les unes des autres dans le bloc de tirage(à 10 mm d'intervalle) : La répartition optimale des forces de résistance à la traction permet de l'utiliser sur la tôle métallique haute résistance



Efficace et sans résidus


Le raccord soudé se brise par torsion des électrodes : Simple retrait des électrodes, sans résidus

Indication

Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes à l'aide d'une lime.