Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Ampoule économique 12 V pour véhicule
Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Dust-proof and damp-proof connections
Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour
Sur dévidoir en plastique pour système à rouleau ORSY® 10
Connecteur bout-à-bout serti thermorétractable
Cosse électrique à sertir, connecteur bout-à-bout Isolation PVC
Raccord de flexible
Autocollant de vitesse pour pneus hiver
Union rapide droite pour les véhicules utilitaires
Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle, entièrement isolée Isolation PVC
Assortiment de cosses à sertir isolées 530 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1
Connecteur bout-à-bout avec connecteur à sertir