Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou rapide Plastique
Protection contre la corrosion de contact car il n'y a pas de contact direct avec les composants métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fixation très sécurisée
- Protection optimale contre la corrosion de contact
- Construction robuste et durable en plastique de haute qualité
- Installation rapide et facile
Pour des conditions de mise en œuvre optimales, la longueur du filetage doit être au moins équivalente à la hauteur de l'écrou en plastique.
- Pour la fixation de tôles métalliques de 1,5-2,0 mm d'épaisseur
- Pour assemblage avec des vis adaptées au plastique, par exemple WÜPLAST
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!