Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou-insert TIME-SERT®

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou-insert TIME-SERT®

Pour réparer les filetages défectueux.

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Travail en toute sécurité, y compris sur les parois peu résistantes


Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée.



Peut être utilisé dans des matériaux à parois fines


Réparations fiables où seulement quelques tours de filetage sont disponibles.



Entièrement étanche


La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et de gaz comprimés.



Autofreinant


Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas encore complètement formés. L'écrou est garanti sans distorsion, même sans collage.



Positionnement précis dans la pièce


Les écrous sont dotés d'une collerette, aucune fixation supplémentaire de la pièce n'est nécessaire

Indication

Résistance à l'arrachement


La résistance à l'arrachement peut varier en fonction de l'application (zones de bord, etc.) et du matériau. Aucune information précise à ce sujet ne peut donc être fournie. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d'origine dans la plupart des cas.



Ecrous en acier


Matière : 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Revêtement : galvanisé, zingué.