Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Protection contre la perte par écrasement du corps de l'écrou

Indication

ISO 7042 remplace DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités limitées Retrait des filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 | Modification des hauteurs d'écrou | Modification du surplat pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | ISO 7042 valables pour les classes de résistance 5, 8, 10, 12.