Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL)
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL) - 1
Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 7042 acier résistance 10 zingué nickelé argent (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les vis, boulons, rivets, clous et agrafes galvanisés avec revêtement argent zingué nickelé sans chrome (VI) (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 600 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 7042 remplace les normes DIN 980, DIN 6925 | Il existe des similarités | Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus dans les normes ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique pour les résistances 5, 8, 10, 12.