Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Filetage standard métrique
- Résistance à la traction 60–80 N/mm²
- Résistance à l'huile minérale, à l'essence et aux solutions alcalines faiblement agressives.
- Résistance aux températures de -40 °C à +150 °C
- Absorption d'eau 8-10 %
ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!