Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 5-2, zingué bleu (A2K), pour la construction de réservoirs sous pression
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 5-2, zingué bleu (A2K), pour la construction de réservoirs sous pression - 1
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 5-2, zingué bleu (A2K), pour la construction de réservoirs sous pression - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 4032, acier 5-2, zingué bleu (A2K), pour la construction de réservoirs sous pression

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Remplit les conditions du document "AD 2000 Code de pratique W 7" et du document "TRD 106" en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 (voir la fiche de données VdTÜV 1253/4)

  • En conséquence de l'amendement 2 de la désignation des résistances, l'acier Thomas (technique de production d'acier) est exclu
Indication

Le document "VdTÜV data sheet 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance



La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.