Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zingué
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zingué - 1
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 10 zingué

ISO 4032, acier zingué 10 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément
Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673).