Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR ISO 8673, acier 10 zingué nickelé argent (ZNSHR)
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR ISO 8673, acier 10 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 1
Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR ISO 8673, acier 10 zingué nickelé argent (ZNSHR) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 8673 acier 10 zinc-nickel argent ZNSHR ISO 8673, acier 10 zingué nickelé argent (ZNSHR)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similarité | Le Ø nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La norme ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été inclus à la norme ISO 4032.