Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin DIN 980, acier, résistance 10, zingué nickelé (P3E)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lors de l'assemblage du boulon sur l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou
Peut être utilisé à des températures comprises entre -70 °C et +250 °C
Sans chrome VI :
Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similitudes limitées (les filetages M18×2, M18x1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 et M39×3 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat a été modifié pour M10, M12 et M14 à 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été ajouté à la norme ISO 7042 | La résistance 5 a été supprimée | La norme ISO 10513 s'applique aux classes de résistance 8, 10, 12).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!