Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, cuivré (C2)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Lors de la fixation de la vis entre le boulon et l'écrou, le filetage de la vis est mis sous contrainte en raison du rétrécissement du pas et du diamètre de filetage de l'écrou
- Peut être utilisé à des températures comprises entre : -70 °C et +250 °C
La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!