Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds
Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds - 1
Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds

Pour la fixation de tôle avec vis ST

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou

  • Ne se tord pas

  • Ne s'oxyde pas

  • Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant

  • L'embase peut servir d'entretoise

  • Pas de contact direct entre la tôle et la vis

  • Peut être réutilisé après la dépose