Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou expansible Tête ronde, extrémité pointue
Pour la fixation de tôle avec vis ST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Assemblage d'un seul côté, d'où la fonction de verrouillage de l'écrou
- Ne se tord pas
- Ne s'oxyde pas
- Force de maintien élevée et fixation sécurisée dans le composant
- L'embase peut servir d'entretoise
- Pas de contact direct entre la tôle et la vis
- Peut être réutilisé après la dépose
Pour la fixation de tôle avec vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!