Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou borgne HM pour goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S
L’écrou borgne du W-FAZ PRO. Des performances optimales et une sécurité maximale. Offre une fermeture de tête élégante, par exemple pour les fixations de rails. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Ecrou borgne à utiliser spécifiquement avec le goujon d'ancrage W-FAZ PRO
- Finition de tête élégante et esthétique
- Les poseurs et utilisateurs finaux sont protégés de tout risque de blessure causée par des goujons saillants et tranchants.
- L'application est réglementée par l'évaluation technique européenne ETA-20/0229
Les instructions d'installation doivent être respectées. Avant de visser l'écrou borgne HM, le dépassement de la goupille doit être vérifié.
Ecrou borgne HM à utiliser avec le goujon d'ancrage W-FAZ PRO
- Point de fixation dans un béton standard fissuré ou non fissuré C20/25 à C50/60 pour un montage préalable ou à travers la pièce à fixer
- Idéal pour une conception esthétique et minimisant les risques de blessure
- Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de rails, rampes, supports, poutres en acier, etc.
- Fixations adaptées aux zones à risque sismique
- Fixations adaptées aux zones exposées au feu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!