Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1667 acier 10 zingué bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La norme ISO EN 1667 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1664 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!