Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) à pas fin EN 1666 acier 8 zingué (A2K)
Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) à pas fin EN 1666 acier 8 zingué (A2K) - 1
Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) à pas fin EN 1666 acier 8 zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal à embase et pièce de serrage (insert non métallique) à pas fin EN 1666 acier 8 zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme ISO EN 1666 remplace la norme DIN 6926 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas standard ont été inclus dans la norme DIN EN 1663 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm | La résistance 12 a été supprimée | La résistance 6 a été ajoutée.