Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K)
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier classe 10 zingué EN 1664, acier 10 zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme ISO EN 1664 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes limitées | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1667 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.