Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou autofreinant Avec embase, sous-tête striée
Ecrou hexagonal, embase, sous-tête striée, filetage autofreinant, acier inoxydable passivé A4-80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Général :
L'écrou autofreinant intègre une fonction autofreinante dans le filetage femelle. Il s'agit d'un profil de filetage modifié composé de surfaces biseautées. Ces surfaces biseautées sont orientées vers la direction de chargement de la vis.
Les surfaces biseautées ont un angle de pas de 30°, ce qui produit un effet autofreinant dans la connexion.
Caractéristiques techniques supplémentaires :
- Passivé selon la norme ISO 16048
- Revêtement GLEITMO 627
Aperçu des avantages :
- Facile à installer
- Élimine les erreurs d'installation (oubli de bloquer la vis)
- Des filetages externes standard (vis) de classe de tolérance moyenne peuvent être utilisés
- Distribution uniforme de la contrainte sur tous les filetages
- Empêche le dénudage des filetages
- Solution de verrouillage économique car aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire
- Maintient la précharge sans aucune défaillance fonctionnelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!