Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K) - 2
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines ressemblances (Pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).