Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615 - 1
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615 - 2
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615

Similaire à DIN 6923, acier inoxydable A4, Gleitmo 615, avec embase crantée

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).