Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexogonal autofreinant à embase EN 1664 acier 10 zinc lamellaire argent EN 1664, acier 10 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres secteurs devant respecter certaines exigences en matière de protection anticorrosion dans la construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche de finition, couleur argentée, avec lubrification ajustée au coefficient de frottement.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
La norme ISO EN 1664 remplace la norme DIN 6927 | Il existe des similitudes | Les écrous à pas fin ont été inclus dans la norme DIN EN 1667 | La hauteur de l'écrou a été modifiée | Le surplat pour dimension M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!