Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV/Trio 2SK
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV/Trio 2SK - 1
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV/Trio 2SK - 2
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV/Trio 2SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV/Trio 2SK

Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

WÜTOP Trio UV est une sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau dotée d'une membrane spéciale. Elle peut être posée directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.


Associée au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, elle peut être utilisée pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.



Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur


4 semaines sans protection des coutures et des perforations, 8 semaines avec protection des coutures et des perforations



Technologie


Membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale.



Sécurité


La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement tout en protégeant la membrane intérieure grâce à sa structure à 3 couches.



Gains de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (2SK)



Version spéciale pour ardoise


Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs

Homologation

Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB/USB

Indication

Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

Domaine d'application