Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Full Protection SK
Membrane de protection contre l'eau, perméable à la vapeur, entièrement adhésive, destinée aux plafonds, murs et toitures. Idéale comme couche intermédiaire pour les constructions de plafonds composites bois-béton en procédé de béton humide ; convient aux plafonds en bois massif et aux plafonds à poutres avec coffrage en combinaison avec ASSY plus VG 4.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions en bois
- La perméabilité à la vapeur signifie que la membrane peut rester dans la structure en permanence
- Toile en polypropylène robuste et durable
- Application sûre grâce à une résistance aux températures élevées jusqu'à 100 °C et des temps de couverture temporaires de 4 semaines, idéale pour la pose à grande échelle
- Bande autocollante d'un seul côté pour une installation rapide et économique
- Bonne adaptation pour les bâtiments de rénovation en raison de la largeur ou de la taille des rouleaux pratiques
Convient pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits
Fixation sur toute la surface des composants pour le transport ou la protection pendant la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!