Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus
Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le WUTOP Thermo ND Plus est un film de protection pour toiture combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polyester avec un revêtement spécial. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Protégé contre la perforation, conformément à l'agrément ATE-17/0206
Crée une protection auto-étanche autour des perforations sur les surfaces résistantes à la pression (testé à l'Institut de physique du bâtiment Fraunhofer).
Technologie
Toile polyester avec revêtement spécial
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, qui offre également une excellente résistance aux rayons UV et aux températures jusqu'à 120 °C. Le revêtement spécial est antidérapant et peut être collé en toute sécurité.
Permet de gagner du temps et de l'argent
Créé une protection auto-étanche autour des perforations, pour un gain considérable de temps et d'argent. Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.
Version spéciale pour ardoise
Convient à la couverture préliminaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs.
Respecter les instructions d'installation du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!