Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO

Membrane fiable longue durée pour les applications difficiles sur les toits à faible inclinaison ≥ 15°

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Robuste et durable


Résistance longue durée aux rayons UV et résistance très élevée à la chaleur et à l'humidité



Résiste à la compression ; praticable à pied


Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation



Convient à une couverture d'urgence


Système complet pour une protection longue durée lors de l'installation sur site



Combinable


Compatible avec tous les matériaux d'isolation et de construction (bitume compris)



Régulant


Perméable à la vapeur tout en étant étanche et à l'épreuve de la pluie battante

Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.


* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !