Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 65 versions trouvées
For kitchen, bathroom, living room and bedroom
For illumination of shelves and display cases in homes and conservatories
Eclairage LED plat 24 V
For illumination of kitchen, living room and bedroom furniture
For illumination of shelves and display cases in kitchens and living rooms as well as bedroom furniture
Flat recessed LED light made of stainless steel
For illumination of shelves and display cases in kitchens, living rooms, bathrooms as well as bedroom furniture
For lighting areas of wall in corridors or stairwells
Eclairage LED 12 V
Eclairage LED 12 V de haute qualité ; la tête de lampe peut être pivotée
Eclairage à LED 24 V haute qualité
With dimmable transformer for kitchens, bathrooms, living rooms and bedrooms
For ambient lighting of ceilings (starry sky) or plinths in living rooms and bedrooms or kitchens
Tringle à vêtements en aluminium avec bande lumineuse à LED intégrée et détecteur de mouvement, supports muraux inclus
Utilisation universelle comme éclairage intégré, semi-encastré (avec bague entretoise) ou monté en saillie (avec bague de montage)
Tringles à vêtements en aluminium avec bande lumineuse à LED intégrée, fixations murales latérales et détecteur de mouvement inclus
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1