Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique professionnelle en aluminium
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- La hauteur de travail souhaitée en termes d'espacement des barreaux peut être facilement réglée à l'aide du levier de verrouillage robuste
- Joints de section de sécurité robustes et à verrouillage automatique
- Utilisable comme un escabeau, même dans des escaliers
- Repliable pour gagner de l'espace pendant le transport et le stockage
- Résistance élevée à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et montants en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle antidérapants bicomposants
- Les barreaux rainurés garantissent une montée en toute sécurité
Avec le verrou d'inclinaison, réf. 0962 931 411, l'échelle correspond à la largeur requise pour les échelles simples et a donc été testée et certifiée conformément à la norme DIN EN 131.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!