Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Echelle simple à barreaux en aluminium légère et robuste

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Echelle simple à barreaux en aluminium légère et robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux

  • Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion

  • Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants

  • Barreaux rainurés garantissant un appui sûr

  • L'échelle peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (longueur d'échelle < 3 m).

  • Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse (longueur d'échelle ≥ 3 m)
Indication

La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.