Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les marches de 80 mm de profondeur avec surface rainurée garantissent un niveau élevé de sécurité et un appui confortable et sûr
- Les quatre brides et la compression du joint de marche/montant garantissent une extrême robustesse et une résistance élevée à la torsion
- Très grande stabilité sans déformation, car les marches et le montant sont fabriqués en aluminium extrudé
- Appui sûr de l'échelle grâce aux pieds/patins antidérapants bicomposant de l'échelle
- Traverse (longueur de l'échelle ≥ 3 m) pour davantage de stabilité et de protection antibasculement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!