Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 1,0 m
Pour montage sur échafaudages roulants pliables pour des hauteurs de support jusqu'à 1,55 m (uniquement en association avec le kit de support télescopique)
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 0,7 m
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection d'arête préliminaire.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 6,2 m de hauteur de travail.
Sac à outils, ouvert, avec fond en plastique
Caisson tiroir ORSY BULL® série 5
Sac à outils avec côtés repliables
Caisson à chargement par l'avant ORSY®BULL série 5 Pour systèmes de rangement à compartiments
Etabli ORSY®BULL série 5
Caisson à chargement frontal combiné ORSY®BULL série 5
Caisson à chargement par le haut combiné ORSY®BULL série 7
Caisson à chargement par le haut ORSY®BULL série 5