Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
TOWER PROTECT 180/60
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection d'arête préliminaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Protection d'arête préliminaire : Le garde-corps est installé avant la plate-forme, ce qui signifie que les utilisateurs reçoivent une protection intégrale même pendant le montage de l'échafaudage
- La stabilité est assurée par la flèche télescopique à réglage progressif avec verrouillage rapide sans vis
- Installation facile des planches d'arrêt latérales et d'extrémité, car elles sont pré-assemblées entre elles pour former une unité pliable
- Les joints sont tous soudés et pressés pour fournir robustesse et stabilité
- Montage sans outil/aucune petite pièce détachée
- Roues pivotantes à hauteur réglable avec système de blocage
| Configurations | ||||||||
| Référence | Désignation | Hauteur debout en m | ||||||
| 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | ||
| 0962 940 822 | 0962 940 823 | 0962 940 824 | 0962 940 825 | 0962 940 826 | 0962 940 827 | 0962 940 828 | ||
| 0962 940 840 | Réhausse 60/4 barreaux | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 0962 940 841 | Réhausse 60/7 barreaux | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 0962 940 850 | Plate-forme avec abattant | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 0962 940 860 | Châssis de garde-corps PROTECT 180 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 0962 940 863 | Montant diagonal 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 866 | Montant horizontal 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0962 940 870 | Ensemble planches d'arrêt 180/60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0962 940 880 | Roue pivotante | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0962 940 883 | Flèche triangulaire A | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 0962 940 884 | Flèche triangulaire B | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!