Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echafaudage roulant pliant Pro
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 1,0 m
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation facile sans outil
- Charnière d'abattant permettant d'économiser de l'espace pour le transport et le stockage
- Hauteurs flexibles, car la plateforme peut être montée à différentes hauteurs
- Stabilité accrue
- Verrou d'inclinaison rétractable avec mécanisme télescopique pour une meilleure stabilité en position debout
- 4 roues pivotantes avec frein de blocage
- En utilisant les accessoires, des hauteurs de support jusqu'à 1,55 m sont possibles
Hauteur de support maximale :
- Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)
- Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!