Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Ébavureur fourni avec lame HSS, Ø 3,2 mm - prêt à utiliser immédiatement.
Pour l'ébarbage propre et le fraisage des trous
Pour l'ébavurage de tubes en aluminium, cuivre et acier doux
Pour ébavureur pour l'ébavurage simultané des bavures externes et internes
Pour ébavureur pour l'ébavurage de l'acier et de l'aluminium
Pour l'ébavurage de tubes en acier inoxydable, acier, cuivre et plastique
Pour ébavureur pour l'ébavurage des bords droits dans l'acier, l'aluminium, le laiton, la fonte et le plastique
Pour ébavureur pour l'ébavurage du laiton et du plastique
Pour l'ébavurage efficace des outils en acier, en métaux légers, en métaux non ferreux, en métaux coulés et en plastique.
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce