Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO®
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 1
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 2
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 3
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 4
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO<SUP>®</SUP> - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Testeur de tension bipolaire DUO ELMO®

Conception compacte et ergonomique : s'adapte à n'importe quel sac à outils

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Sélection de plage de contrôle automatique

  • Indicateur ELV (également visuel sans piles à partir d'environ 35 V CA/CC, à partir de 45 V CA et à partir de 110 V CC, visuel et vibrant avec piles)

  • Indicateur de polarité sur l'écran LCD

  • Ecran LED CA/CC (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1 000 V

  • Ecran LCD pour l'affichage de la valeur de tension discrète (±5 % + 10 chiffres)

  • Détecteur de phase, unipolaire

  • Test de diode (sens direct)

  • Test de continuité avec signal acoustique de 0 à 200 kOhm

  • ED (DT) 30 s en marche, 240 s à l'arrêt

  • Utilisation à une main 19 mm (prises de contact de mise à la terre)

  • Mise hors tension automatique après 3 minutes

  • Plage de températures : -15° à +45 °C
Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison