Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois aggloméré ECOFAST
Vis à bois aggloméré ECOFAST - 1
Vis à bois aggloméré ECOFAST - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois aggloméré ECOFAST

Acier zingué, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec encoche, encoche PZ

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Tête autofraisante


Fraisage automatique dans tous les panneaux en bois aggloméré avec ou sans revêtement, les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et les autres matériaux en bois et bois reconstitué


Ne fissure pas le revêtement


Le matériau ne se fissure pas ou ne s'écaille pas lors du vissage sur les bords



Filetage et pointe à 25°


Vissage aisé grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, résistants à l'humidité, tous les types de bois, de bois reconstitué et de matériaux à base de bois et de panneaux MDF.