Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée WIT-IG
Pour systèmes de scellement WIT-VM 250 pour la maçonnerie. Fixation individuelle : Maçonnerie pleine et creuse. Acier zingué.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Acier zingué
- Le scellement peut aussi être réalisé dans les joints de maçonnerie
- Béton cellulaire :
- Ancrage dans un trou de perçage, aucun outil requis
- Aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en remplaçant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige d'ancrage ou la douille taraudée et le support d'ancrage
- Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme et jusqu'à 80 °C à court terme
- Température de mise en œuvre du mortier :
- Minimum +5 °C
- Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C
- Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !
La douille taraudée WIT-IG peut être utilisée pour le système de scellement polyvalent "ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie ; briques pleines et alvéolées, béton cellulaire"
WIT-IG, acier zingué peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!