Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VP-IT/A4
Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et de scellement chimique WIT dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Douille taraudée avec pointe double biseau (avec outil de pose, permettant l'insertion par rotation-percussion avec l'ampoule chimique).
La douille taraudée est couverte par les homologations suivantes :
- Ampoule chimique en verre W-VPZ, Option 1 : ATE-21/0168
- Système de scellement chimique CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, Option 1 : ETA-17/0127
- Système de scellement chimique PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 : ETA-19/0543
La douille taraudée peut être utilisée pour les systèmes de scellement et d'ampoule chimiques suivants :
- Ampoule chimique en verre W-VPZ, Option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement chimique CONCRETE MULTI WIT-UH 300, Option 1 – béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement chimique PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 – béton fissuré et non fissuré
W-VP-IT/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sèches, qu'elles soient sous abri ou à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières), ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!